Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3D061216
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
Fraise sur tige KEL D. 10 mm long. tête 20 mm D. tige 6 mm carbure engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Carbure. Ø de la tige de 6 mm. Forme L, (KEL selon DIN 8033). Forme conique à bout arrondi
Description complète
Numéro d'article
3D061216
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, arrondi
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Non
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
KEL
Marque
Pferd
Type
21125087
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D061216
EAN
4007220936771
UBB
500581689287
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4142210620