Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
2J634474
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
Fraise sur tige C1625 D. 16mm L. tête 25 mm D. de la tige 6mm HSS engrènement PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2J634474
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre de l'alésage
16
Diamètre d'arbre (mm)
6
Matériau
Autre
Mandrin (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Oui
Adapté au cuivre
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au verre
Non
Crantage
Autre
Matière de coupe
HSS
Type de particule
Autre
Tête de meulage
Non
Adapté à la porcelaine
Non
Avec gaine
Non
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Pferd
Code Douanier
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J634474
EAN
4007220058947
UBB
500581426003
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
22411816