text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 20 mm L. de garniture 52 mm PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Tranchant multiple. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Referência 3L668438
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Embalado por 1

Especificações

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 3L668438
EAN 4015448505532
UBB 500581789194
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.