text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 18 mm L. de garniture 42 mm PROMAT


Numéro d'article 5G578421
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Promat
Code des marchandises 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G578421
EAN 4015448505525
UBB 500582415682
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866448
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.