Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2F956888
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
Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 16 mm L. de garniture 42 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2F956888
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
42
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
92
Diamètre d'arbre (mm)
16
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
42
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Promat
Code des marchandises
82077031
Type
TiCN-Coated End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2F956888
EAN
4015448505518
UBB
500581367199
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866446