text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 10 mm L. de garniture 30 mm PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Tranchant multiple. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Profil croisé dépouillé. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 4J662212
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 72
Diamètre d'arbre (mm) 10
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat
Type Uncoated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J662212
EAN 4015448505402
UBB 500582107388
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866424
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.