Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
8I666675
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
Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8I666675
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
69
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Promat
Code Douanier
82077031
Type
Uncoated End Mill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I666675
EAN
4015448505198
UBB
500583489264
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866330