text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 6 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 PROMAT


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1 000 N/mm². Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames. Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 8J302844
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 68
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 30
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J302844
EAN 4015448560005
UBB 500583482152
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.