text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 4 mm L. de garniture 25 mm PROMAT


Numéro d'article 3Q512328
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat
Code des marchandises 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Q512328
EAN 4015448520412
UBB 500581849741
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866394
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.