text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 3 mm L. de garniture 18 mm PROMAT


Numéro d'article 1A632255
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat
Code Douanier 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A632255
EAN 4015448520405
UBB 500573967444
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.