text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 1S242141
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S242141
EAN 4015448505372
UBB 500581212817
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866366
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.