Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2V244474
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
Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 20 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2V244474
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
141
Diamètre d'arbre (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
89
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainer
Longueur totale (mm)
141
Diamètre d'arbre (mm)
20
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
89
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
20
Marque
Promat
Type
End Mill Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2V244474
EAN
4015448560050
UBB
500581589370
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866051