text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 16 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 PROMAT


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage des matériaux à solidité faible ou moyenne jusqu’à env. 1 000 N/mm². Réduction des vibrations grâce à une répartition inégale des lames. Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 4S385479
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 123
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 73
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 123
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 73
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Type End Mill Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S385479
EAN 4015448560043
UBB 500582210323
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866049
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.