text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type N D. nominal 12 mm L. de garniture 63 mm PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Quatre tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 200 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 5C746732
Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 63
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainer
Longueur totale (mm) 110
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 63
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat
Type Uncoated End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C746732
EAN 4015448520351
UBB 500582355946
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866382
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.