text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 8 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 PROMAT


HSS-Co PM. Revêtu ALCRONA. DIN 844. Type HR. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux d’une solidité jusqu’à environ 1 400 N/mm². Meilleure rigidité de l’outil grâce à la base conique de la cannelure

Numéro d'article 0W130909
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Type End Mill

Numéros d'articles

Numéro d'article 0W130909
EAN 4015448560081
UBB 500573919270
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866057
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.