text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type HR D. nominal 14 mm L. de garniture 36 mm PROMAT

Artikelnummer 4R690666
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre

Specificaties

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 14
Marque Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4R690666
EAN 4015448505662
UBB 500582218268
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.