Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
9E915853
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
Fraise deux tailles DIN 6527 L Type W D. nominal 5 mm VHM spécial 45 degr. DIN PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9E915853
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E915853
EAN
4015448778929
UBB
500583778831
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000806564