text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L INOX HPC D. nominal 4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB PROMAT

Készleten

Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L (similaire). Type HPC. Quatre tranchants. Long. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite. Dégagée à partit d’un Ø nominal : 6 mm

Numéro d'article 1Q976608
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q976608
EAN 4015448717478
UBB 500581171567
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000806533
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.