text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L HPC D. nominal 8 mm L. de garniture 25 mm VHM PROMAT


Numéro d'article 7F931336
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Code Douanier 82077031

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F931336
EAN 4015448691662
UBB 500583097125
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000806516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.