Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2M509771
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
Fraise deux tailles DIN 6527 L HPC D. nominal 3 mm L. de garniture 8 mm VHM PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2M509771
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
8
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
8
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2M509771
EAN
4015448691624
UBB
500581438636
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000806512