text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 6 mm L. de garniture 20 mm VHM TiAlN PROMAT


Numéro d'article 6X794343
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 20
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X794343
EAN 4015448595175
UBB 500582984109
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866524
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.