text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 20 mm VHM TiAlN 35-38 degr. DIN 6535 PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 L. Type N. Tranchant multiple. Long. Chanfrein de protection de 45°. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 7F605593
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 50
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 8
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F605593
EAN 4015448522386
UBB 500583092415
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866941
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.