text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 12 mm VHM TiAlN 35-38 degr. DIN 6535 PROMAT


Numéro d'article 1E518162
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 35
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 35
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 6
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E518162
EAN 4015448522362
UBB 500581017059
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866939
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.