Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6W077015
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
Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 10 mm VHM TiAlN 35-38 degr. DIN 6535 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W077015
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
30
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
72
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
30
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
6
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W077015
EAN
4015448522355
UBB
500582961669
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866938