text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 K Type UNI-HPC HPC D. nominal 3 mm VHM TiAlN DIN PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 K (similaire). Type HPC. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Graduation inégale. Coupe à droite

Numéro d'article 6R954757
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 6
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R954757
EAN 4015448691501
UBB 500582907308
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000806501
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.