text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 K Type UNI-HPC HPC D. nominal 16 mm VHM TiAlN DIN PROMAT


Numero articolo 8O059147
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 22
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 22
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Code Douanier 82077031

Numeri di articolo

Numero articolo 8O059147
EAN 4015448691594
UBB 500583556658
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000806509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.