text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 K type N/HPC D. nominal 5 mm Long. garnit. 16 mm PROMAT


Numéro d'article 9Z203411
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z203411
EAN 4015448654193
UBB 500584068232
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866335
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.