Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
6A090800
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
Fraise deux tailles DIN 6527 K type N/HPC D. nominal 18 mm Long. garnit. 34 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6A090800
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
34
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
34
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
18
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6A090800
EAN
4015448716990
UBB
500582649330
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866491