Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
5H924816
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
Fraise deux tailles DIN 6527 K type N/HPC D. nominal 16 mm Long. garnit. 32 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5H924816
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
16
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
32
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm)
82
Diamètre d'arbre (mm)
16
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
32
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
4
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Marque
Promat
Code Douanier
82077010
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H924816
EAN
4015448595120
UBB
500582427075
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866488