text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 K type N/HPC D. nominal 12 mm Long. garnit. 26 mm PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. DIN 6527 K. Type N/HPC. Quatre tranchants. Court. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 2K755227
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 73
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 26
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 73
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 26
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K755227
EAN 4015448595113
UBB 500581444998
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866487
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.