text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles D. nominal 12 mm L. de garniture 45 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. Norme d’usine. Type N. Tranchant multiple. Extra-long. Longueur de lame 3xD. Chanfrein de protection de 45°. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Inclinaison irrégulière. Coupe à droite. Dégagé. Pour un usinage faible en vibrations, adapté à l’ébauche et à la finition. Utilisable de manière universelle pour fraiser l’acier, la fonte d’acier, la fonte grise, la fonte malléable, les aciers Cr-Ni, les métaux non-ferreux, l’aluminium à forte teneur en silicium et les matières abrasives grâce à sa géométrie et son revêtement inédits

Numéro d'article 4V610949
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 93
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 45
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 93
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 45
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 5
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V610949
EAN 4015448717089
UBB 500582243175
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866567
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.