Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
5A261536
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
Fraise à rayon plein D. nominal 8 mm L. de garniture 20 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5A261536
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
8
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
58
Diamètre d'arbre (mm)
8
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5A261536
EAN
4015448522669
UBB
500582341425
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866974