Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4Y010608
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
Fraise à rayon plein D. nominal 8 mm L. de garniture 17 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4Y010608
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
17
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
61
Diamètre d'arbre (mm)
10
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
17
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Marque
Promat
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y010608
EAN
4015448521006
UBB
500582309596
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866604