text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 6 mm L. de garniture 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


Numéro d'article 6S717633
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 52
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Code Douanier 82077031

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S717633
EAN 4015448520993
UBB 500582917380
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866602
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.