text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 4 mm L. de garniture 13 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


HSS-Co8. Norme d’usine. Deux tranchants. Extra-court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage dans des matériaux d’une solidité jusqu’à env. 1 200 N/mm²

Numéro d'article 0J229520
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 51
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 51
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J229520
EAN 4015448520979
UBB 500573718615
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866598
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.