text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 4 mm L. de garniture 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Numéro d'article 0Y474126
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y474126
EAN 4015448522638
UBB 500573929170
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866971
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.