text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 3 mm L. de garniture 9 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Numéro d'article 2Q975589
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 9
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 9
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat
Code des marchandises 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q975589
EAN 4015448717133
UBB 500581532768
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866929
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.