text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 20 mm L. de garniture 36 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT

Numéro d'article 4G824356
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G824356
EAN 4015448521068
UBB 500582049218
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866616
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.