text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 2 mm L. de garniture 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT


Numéro d'article 4N845889
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 10
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 48
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 10
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 2
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N845889
EAN 4015448520955
UBB 500582153150
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866594
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.