Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
2A215830
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
Fraise à rayon plein D. nominal 18 mm L. de garniture 34 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2A215830
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
34
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
84
Diamètre d'arbre (mm)
18
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
34
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
18
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A215830
EAN
4015448717140
UBB
500581308110
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866990