text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rayon plein D. nominal 16 mm L. de garniture 32 mm VHM TiAlN DIN 6535 PROMAT


Carbure monobloc. Micrograin universel. Revêtu TiAlN. Norme d’usine. Type N. Deux tranchants. Court. Coupe au centre. Avec tige cylindrique selon DIN 6535 HB. Angle d’inclinaison de 30 degrés. Coupe à droite. Pour le fraisage de l’acier, de la fonte aciérée, de la fonte grise, de la fonte malléable, des aciers Cr-Ni, du bronze, du laiton, du cuivre, de l’aluminium à forte teneur en silicium et de matières plastiques abrasives

Numéro d'article 9P913571
Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise torique
Longueur totale (mm) 82
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P913571
EAN 4015448522706
UBB 500583889067
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.