Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
4F310180
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
Fraise à rayon plein D. nominal 12 mm L. de garniture 26 mm HSS-Co8 TiCN DIN PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F310180
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise torique
Longueur totale (mm)
73
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
26
Nombre de dents
2
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F310180
EAN
4015448521020
UBB
500582043765
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866608