text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer type N D. nominal 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. Type N. Deux tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu

Numéro d'article 1V310144
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 53
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 53
Nombre de dents 2
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1V310144
EAN 4015448519782
UBB 500581233946
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866162
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.