text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


Numéro d'article 1Q504531
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 69
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Marque Promat
Code des marchandises 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q504531
EAN 4015448519881
UBB 500581169355
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.