text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT

Numéro d'article 1W190938
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Code des marchandises 82077031
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W190938
EAN 4015448520054
UBB 500581237905
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866264
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.