text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


Numéro d'article 6U548415
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 104
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 52
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Promat
Code Douanier 82077031
Type Uncoated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U548415
EAN 4015448519942
UBB 500582949144
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866242
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.