text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 type N D. nominal 16 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Trois tranchants. Long. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Ø nominal 9, 11, 13, 15 mm = tolérance h10, reste = e8

Numéro d'article 0M313340
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 92
Diamètre d'arbre (mm) 16
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 42
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Promat
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M313340
EAN 4015448520030
UBB 500573770418
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.