text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 6 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type W. Trois tranchants. Court. Coupe au centre. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. 40° d’angle d’inclinaison. Pour le fraisage des aluminiums à longs copeaux et des métaux non ferreux

Numéro d'article 5E620749
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 57
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Marque Promat
Type Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E620749
EAN 4015448520108
UBB 500582388384
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866278
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.