text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT


Numéro d'article 8M588679
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Promat
Type Groove Milling Cutter

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M588679
EAN 4015448520184
UBB 500583544290
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000866294
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.