Fraises coniques à chanfreiner
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
Fraisage
Fraises coniques à chanfreiner
0X255962
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
Fraise à rainurer DIN 844 Typ W D. nominal 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B nombre de PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0X255962
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
14
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Fraise à rainurer
Longueur totale (mm)
52
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
14
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Nombre de dents
3
Matière de coupe
Autre
Direction de coupe
Droit
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Marque
Promat
Type
Groove Milling Cutter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0X255962
EAN
4015448520078
UBB
500573909032
UNSPSC
27112803
N° Article du fabricant
4000866272